Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Sound BlasterX AE-5 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8503826
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     70SB174000003
EAN/GTIN:
     5390660193897
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte 5.1
soundkarte
soundkarte pcie x1
Zeigen Sie sich auf Battlestations als stolzer Besitzer ihrer Gaming-Ausstattung! Der Sound BlasterX AE-5 Plus ist eine perfekte Konvergenz von Ästhetik und Leistung. Er beinhaltet eine hochauflösende SABRE32-PCI-e-Gaming-Soundkarte der Extraklasse sowie einen DAC mit anpassbaren RGB-LEDs am Gehäuse mit zusätzlichem RGB-LED-Streifen. Er enthält auch den preisgekrönten diskreten Xamp-Kopfhörerverstärker mit Doppelverstärkertechnik, sowie die vollständige Palette der branchenführenden Klangverarbeitungstechnologie einschließlich der Surround-Virtualisierung.
Creative Sound BlasterX AE-5 Plus - Soundkarte - 32-Bit - 384 kHz - 122 dB S/N - 5.1 - PCIe - Sound Core3D
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Intern
Breite
2 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
12.8 cm
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
PCI Express x1
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel
Zubehör im Lieferumfang
LED-Leiste
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Details der Systemanforderungen
Windows 10 - Core i3 RAM 1 GB - HD 600 MB
Software
BlasterX Acoustic Engine
Audioausgang
Kompatibilität
Dolby Digital Live, DTS Connect
Soundmodus
5.1 Channel Surround
Rauschabstand
122 dB
Merkmale
CrystalVoice, Digital-Analog-Konverter (DAC), Scout Mode, virtueller 7.1 Kanal-Surround-Modus, Aurora Reactive Lighting System, Xamp Discrete Headphone Amplification
DAC-Auflösung
32-Bit
Abtastfrequenz
384 kHz (Max)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x TOSLINK-Ausgabe - TOSLINK ¦ 1 x Audio-Line-In/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out/Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Front) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (hinten) - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Lautsprecher (Mitte/Subwoofer) - mini-phone stereo 3.5 mm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Signalprozessor
Sound Core3D
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,35*
€ 144,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.