| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8504175 Herst.-Nr.: 1T02Y40NL0 EAN/GTIN: 0632983061268 |
| |
|
| | |
| Mit Original Kyocera Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von Kyocera Toner. Kyocera TK 7310 - Schwarz - original - Tonerpatrone - für ECOSYS P4140dn, P4140dn/KL2, P4140dn/KL3 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 15000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS P4140dn, P4140dn/KL2, P4140dn/KL3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, resttonerbehälter kyocera, resttonerbehälter |
| | |
| |