Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC - Laufwerk - DVD-RW - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8505349
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     DVM-TEAC-DVDRW-SBT5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk intern
TEAC - Laufwerk - DVD-RW - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD-RW-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD-RW - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.