Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 653 6 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 653 6 ml
Artikel-Nr.:
     C1002-8506486
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3YM75AE#302
EAN/GTIN:
     0193905429486
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde.
HP 653 - 6 ml - Schwarz - original - Ink Advantage - Tintenpatrone - für DeskJet Plus Ink Advantage 6075, Ink Advantage 6475, Ink Advantage 6475 All-in-On
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
11.3 cm
Transporttiefe
3.7 cm
Transporthöhe
11.5 cm
Transportgewicht
50 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz (pigmentiert)
Kapazität
6 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
HP Untermarke
Ink Advantage
Ergiebigkeit
Bis zu 360 Seiten ISO/IEC 24711
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, Ink Advantage 6475, Ink Advantage 6475 All-in-On
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.