| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8507110 Herst.-Nr.: OTLC2563DM.2/80 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Origin Storage Inception - SSD - 256 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | | Breite | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 256 GB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internes ssd |
| | |
| |