| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8507227 Herst.-Nr.: 580-AIWM EAN/GTIN: 0884116367062 |
| |
|
| | |
| Dank schneller Antworten des 1600-DPI-Sensors können Sie mühelos navigieren, insbesondere auf einem hochauflösenden 4K-Bildschirm. Der optische Sensor bietet präzises Tracking und ist für die meisten Schreibtischoberflächen ideal geeignet. Mit dem Dell Peripheriegerätemanager können Sie Ihre Tastaturen und Mäuse effizient anpassen und managen. Sie können Geräte koppeln, Kurzbefehle programmieren, den Akku- und Verbindungsstatus überprüfen und sogar die Firmware-Updates problemlos bereitstellen. Dell Multi-Device KM7120W - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 - QWERTY - US International - Titan Gray Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Kabellos | | Gerätetyp | Tastatur-und-Maus-Set | | Besonderheiten | Nummernblock | | Tastaturtechnologie | Schere | | Schnittstelle | 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 | | Lokalisierung und Layout | QWERTY US International | | Tastaturkurzbefehl-Funktion | Multimedia, Suchen, Homepage, Lautstärke -, Lautstärke +, Systemsperre, Bildschirmausdruck | | Schlüsselform | Kaugummi | | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | Tastatur: 36.34 cm x 12.18 cm x 2.53 cm / 510 g ¦ Maus: 6.97 cm x 11.45 cm x 4.16 cm / 84 g | Herstellergarantie | Service und Support | Erweiterter Austauschservice - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Titan Gray | | Zubehör im Lieferumfang | 3 AA-Batterien | | Kennzeichnung | AES-128 | Batterie | Typ | AA-Typ | | Installierte Anzahl | 3 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | | Mitgelieferte Software | Dell Peripheral Manager | Zeigegerät | Typ | Maus - kabellos | | Movement Detection Technologie | Optisch | | Anzahl Tasten | 7 | | Bewegungsauflösung | 1600 dpi | | Unterstützte Art der Batterie | AA x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tablet Tastatur, Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Keyboard, Tastatur, Maus mit Tastatur, Maus und Tastatur, Tastatur mit Maus, Tastatur und Maus, Tastatur- und Mauskombination, tastatur mit maus kabellos, maus mit tastatur |
| | |
| |