Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-231P3 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8514124
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-231P3-2G
EAN/GTIN:
     4713213516904
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Ausgestattet mit dem Alpine AL-314 von Annapurna Labs, einem Quad-Core-Prozessor mit 1,7 GHz, 2 GB DDR3L-RAM, einem 1 GbE LAN Port und einem 2,5 GbE LAN Port, verfügt das TS-231P3 über einen 2,5 GbE RJ45 Port mit bis zu 2,5-mal so schnell wie normales Gigabit-Ethernet und ermöglicht eine reibungslosere Multimedia-Wiedergabe und den täglichen Gebrauch. Das TS-231P3 gewährleistet die Datensicherheit durch Unterstützung der AES 256-Bit Verschlüsselung und verschiedene Optionen für lokale, entfernte und Cloud-Backups - einschließlich des Snapshot Schutzes, mit dem Dateien und Daten in den zuvor aufgezeichneten Zustand zurückgesetzt werden können, wenn sie versehentlich gelöscht oder verändert werden oder von Malware betroffen sind.
QNAP TS-231P3 - NAS-Server - 2 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
21.9 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
)
Gerätetyp
NAS-Server
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD, LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 2 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Trunking, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, 256-Bit-Verschlüsselung, Proxy-Server, Web Server, Backup-Server, Download-Client, Ereignisprotokoll, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, Reset-Taste, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, Cloud-Sicherung, VPN-Server, SFTP-Client, SNMP-Unterstützung, Apple AirPlay, Dropbox-Unterstützung, WLAN USB Dongle Unterstützung, Real-time Remote Replication (RTRR), Googel Drive Unterstützung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, iSCSI, SMTP, FTP, DHCP, Bonjour, SMB, DDNS, SFTP
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), Apple Bonjour Protocol, File Level Security (ACLs), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, Network File System (NFS), FTP, FTPS, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), SFTP
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, 256-Bit-AES
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), hörbarer Alarm, integrierter Lüfter, Hardwareverschlüsselung, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
AES-256
Mitgeliefertes Zubehör
12 x Senkkopfschrauben (für 2,5" (HDD)), 16 x Senkkopfschrauben (für 3,5" (HDD)), Netzkabel
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.6 Watt
Gestellte Leistung
65 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.2
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.5 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
2 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 8 GB (unterstützt) - DDR3
Installierte Prozessoren
1 x Annapurna Labs Alpine AL-314 1.7 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,55*
€ 436,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,36*
€ 434,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,57*
€ 418,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,01*
€ 379,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
QNAP
TS-h1683XU-RP-E2236-128G
ab € 7.604,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.