Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell P2421 LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8514881
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AWLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mehr sehen und weniger scrollen mit 11 % mehr Bildschirmfläche auf einem großen 60.96 cm (24")-WUXGA-Monitor mit 16:10.
Dell P2421 - LED-Monitor - 61.13 cm (24.1") - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DVI, DisplayPort, VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
61.13 cm (24.1")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.0-Hub
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Haze 25 %, anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
5 ms (Grau-zu-Grau schnell), 8 ms (Grau-zu-Grau normal)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.1 cm x 16.6 cm x 37.08 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:10
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
WUXGA 1920 x 1200 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.27 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
94
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x DisplayPort-Kabel - DisplayPort zu DisplayPort ¦ 1 x USB 3.0 Upstream-Kabel
Kennzeichnung
DisplayPort 1.2
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
42 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Konnektivität
Schnittstellen
DisplayPort 1.2 ¦ HDMI ¦ DVI ¦ VGA ¦ 2 x USB 3.0 Downstream ¦ 2 x USB 2.0 Downstream ¦ USB 3.0 Upstream
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 16.6 cm - Höhe: 37.08 cm ¦ Ohne Fuß - Breite: 53.1 cm - Tiefe: 4.41 cm - Höhe: 39.45 cm - Gewicht: 3.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.3 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
180
Neigungswinkel
-5/+21
Höheneinstellung
130 mm
Schwenkwinkel
90
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
475 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
96
Verwendung (kg CO2e)
105
Herstellung (kg CO2e)
329
Logistik (kg CO2e)
38
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
370
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,04*
€ 363,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,13*
€ 360,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,06*
€ 348,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,23*
€ 316,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.