Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT LB356


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8515108
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-LB356
EAN/GTIN:
     5025232936083
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Zusätzlich zu JPEG/BMP-Bilddateien und Textdateien können PDF-Dateien projiziert werden, indem Sie einfach ein USB-Speichermedium mit den entsprechenden Daten an den USB-Port anschließen. Starten Sie Ihre Präsentation ab sofort ganz ohne Computerverbindung. Die Daylight-View-Lite-Funktion wird über die Fernbedienung aktiviert. Sie gewährleistet bei Präsentationen und Vorlesungen in hellen Räumen einen benutzerfreundlichen und hohen Betrachtungskomfort.
Panasonic PT-LB356 - 3-LCD-Projektor - tragbar - 3300 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3 - 720p
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI, component video, composite video, RGB
Maße und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
25.2 cm
Höhe
9.6 cm
Gewicht
2.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6-1.76
Zoomfaktor
1.2x
Vertikale Keystone-Korrektur
-35 / +35
Horizontale Keystone-Korrektur
-35 / +35
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Besonderheiten
Deep Color, PJlink, Direct Power Off, integrierte Funktion zum Ausblenden von Untertiteln, USB Viewer, Eco Mode, Daylight View Technology Lite
Helligkeit
3300 lm
Kontrastverhältnis
16000:1
Anzeigeformat
786.432 Pixel (1.024 x 768) x 3
Lampentyp
230 Watt
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.48 - 1.78:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 10000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x RGB-Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,18*
€ 673,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,58*
€ 642,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,33*
€ 631,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,79*
€ 597,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.