Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT TX440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8515115
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-TX440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Lampe des PT-TX440 hat eine maximale Lebensdauer von 10.000 Stunden. Der Luftfilter hat ebenfalls eine Lebensdauer von 10.000 Stunden. Dadurch mindert sich der Wartungsaufwand auch bei langer Einsatzdauer, was sich wiederum positiv auf die Wartungskosten und die Umwelt auswirkt.
Panasonic PT-TX440 - 3-LCD-Projektor - 3800 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software, Wireless Projector App, Presenter Light for Windows
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
38 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
35 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
33.5 cm
Tiefe
32.9 cm
Höhe
13.41 cm
Gewicht
3.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.8
Vertikale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur
-15 / +15
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
127 cm - 254 cm
Besonderheiten
Daylight View Technology, Deep Color, PJlink
Helligkeit
3800 lm
Kontrastverhältnis
20000:1
Anzeigeformat
786.432 Pixel (1.024 x 768) x 3
Lampentyp
UHM 230 Watt
Auflösung
XGA - XGA (1024 x 768)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.46:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 10000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,26*
€ 935,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,80*
€ 922,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,77*
€ 908,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,37*
€ 888,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,85*
€ 854,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.