Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Image Scanner N7100E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8516000
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03706-B301
EAN/GTIN:
     4939761311284
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu
Der N7100E ist ein benutzerfreundlicher, gemeinsam genutzter, eigenständiger Netzwerkscanner mit einem großen Touchscreen und Auftragstasten, die verteilte Arbeitsabläufe effizienter gestalten. Die Scangeschwindigkeit beträgt konstant 25 Seiten/Minute/50 Bilder/Minute (A4-Querformat 200/300 DPI) bei einer Ladekapazität von 50 Blatt.
Ricoh Image Scanner N7100E - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 4000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
Gigabit LAN
Zusatzfunktionen
E-Mail, Faxapparat, Scannen-an-Drucker, Scannen-an-Netzwerkfreigabe, Scannen an FTP
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 355.6 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Briefumschlag, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Langes Dokument - bis zu 216 x 3048 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
38 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Scanner Central Admin
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Kapazität
4000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
25 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 25 Seiten/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 200 dpi ¦ 50 Bilder/Min. - Porträt - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
25 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
8,4-Zoll-Touchscreen-TFT-Bildschirm, automatische Seitenformaterkennung, Ultrasonic Multi Feed Detection
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
23.2 cm
Höhe
17.2 cm
Gewicht
6 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.053,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,74*
€ 1.338,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,45*
€ 1.338,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,54*
€ 1.319,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.087,39*
€ 1.293,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,36*
€ 1.253,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
PA03706-1010
ab € 1.191,46*
Zubehör
Fujitsu
PA03706-1100
ab € 11.911,69*
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W72
ab € 39,04*
Zubehör
Fujitsu
PA03950-0354
ab € 333,65*
Zubehör
Fujitsu
PA03360-0013
ab € 29,11*
Zubehör
Fujitsu
CON-3706-200K
ab € 32,35*
Zubehör
Ricoh
R1-BRZE-NET-DE
ab € 170,37*
Zubehör
Ricoh
U1-BRZE-NET-DE
ab € 136,00*
Zubehör
Ricoh
R1-EXTW-NET-DE
ab € 82,31*
Zubehör
Ricoh
U2-BRZE-NET-DE
ab € 245,80*
Zubehör
Ricoh
U2-EXTW-NET-DE
ab € 108,89*
Zubehör
Ricoh
U3-BRZE-NET-DE
ab € 379,52*
Zubehör
Ricoh
U3-EXTW-NET-DE
ab € 201,83*
Zubehör
Ricoh
U4-BRZE-NET-DE
ab € 487,39*
Zubehör
Ricoh
U4-EXTW-NET-DE
ab € 309,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.