Verbessern Sie unterwegs die Produktivität und Zusammenarbeit mithilfe des ultraportablen mobilen ThinkVision M14 Displays. Dieser 35,6 cm (14,0") Bildschirm lässt sich an jedes Gerät mit einem erweiterten USB-C-Anschluss anschließen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie mit einer Kundenpräsentation überzeugen oder einfach nur unterwegs Ihre Arbeit erledigen möchten - durch das ThinkVision M14 Display wird gute Arbeit noch besser.
Lenovo ThinkVision M14t - LED-Monitor - 36 cm (14") - tragbar - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - Raven Black - Campus - für ThinkPad X1 Yoga Gen 8 21HQ
Allgemein | Gewicht | 698 g |
| Farbe | Raven Black |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Diagonalabmessung | 36 cm (14") |
| Besonderheiten | Integrierte Kabelführung, Low Blue Light Mode, breiter Betrachtungswinkel, 4096 Grad Druckempfindlichkeit, 8-bit (6-bit + FRC) Farbtiefe |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-C-Hub |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Reaktionszeit | 6 ms (extrem), 8 ms (normal) |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 32.34 cm x 1.4 cm x 21.43 cm - mit Fuß |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Energieverbrauch pro Jahr | 25.5 kWh |
| Kontrast | 700:1 / 3000000:1 (dynamisch) |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.1611 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| Ppi | 157 |
| Energie Effizienzklasse | Klasse C |
| Farbraum | 72% NTSC (CIE 1931) |
| Energielabel QR-Code URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/363233 |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-C Kabel - 1 m ¦ 1 x Adapter USB-C auf USB-C - L-Form |
| Zubehör im Lieferumfang | Clips, Aufbewahrungshülle |
| Hersteller-Vertriebsprogramm | Lenovo Campus |
| Kennzeichnung | CCC, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, China Energy standard Tier 2, EU RoHS 2002/95/EC |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 6.5 W |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (typisch) | 8 Watt |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 6.5 kWh/1.000 h |
Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 10 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB-C 3.2/DisplayPort 1.2 Alt Mode ¦ 2 x USB-C 3,2 Upstream ¦ 2 x USB-C 3.2 Downstream |
Abmessungen und Gewicht | Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 32.34 cm - Tiefe: 1.4 cm - Höhe: 22.65 cm - Gewicht: 698 g ¦ Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 32.34 cm - Tiefe: 1.4 cm - Höhe: 21.43 cm - Gewicht: 698 g |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 68 cm |
| Transporttiefe | 26.7 cm |
| Transporthöhe | 37.77 cm |
| Transportgewicht | 1.87 kg |
Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 21HQ |
Eingang | Typ | Digitalisierer, Digitalstift - Touchscreen |
Mechanisch | Rotationswinkel | 180 |
| Neigungswinkel | -5/+90 |
| Höheneinstellung | 11 mm |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Pivot (Rotation), Neigung |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Informationen zur Nachhaltigkeit | EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |