| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8516447 Herst.-Nr.: 1539,4005 EAN/GTIN: 4011324373219 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Verbrauchsmaterialien von KMP passen perfekt, sind mindestens genauso farbintensiv und glänzen mit einem unschlagbaren Preisvorteil gegenüber den Tinten und Tonern der Originalhersteller. Entscheiden Sie sich mit gutem Gewissen für KMP! KMP B101V - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - kompatibel - Tintenpatrone - für Brother DCP-J572, DCP-J772, DCP-J774, MFC-J890, MFC-J895 Weitere Informationen: Verschiedenes | Kennzeichnung | DIN 33871 | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | ![](/p.gif) | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 9.1 ml - bis zu 400 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 4.7 ml - bis zu 400 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 4.7 ml - bis zu 400 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 4.7 ml - bis zu 400 Seiten | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother DCP-J572DW, DCP-J772DW, DCP-J774DW, MFC-J890DN, MFC-J890DW, MFC-J890DWN, MFC-J895DW |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, Wiederaufbereitete IT Technik, kmp druckerpatrone, brother druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |