Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black WD5000LPSX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8516624
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD5000LPSX
EAN/GTIN:
     8592978270629
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD Black 2,5-Zoll-PC-Festplatten sind für Computerbegeisterte und kreative Profis ausgelegt, denen es um höchste Leistung geht. Die 2,5-Zoll-Festplatten eignen sich ideal für Hochleistungsanwendungen wie Bild- und Videobearbeitung, Computerspiele und Highend-PCs.
WD Black WD5000LPSX - Festplatte - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 64 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
92 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
64 MB
Kapazität
500 GB
Merkmale
Advanced Format-Technologie
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
0.85 Watt (Leerlauf) ¦ 2 Watt (Lesen) ¦ 2 Watt (Schreiben) ¦ 0.25 Watt (Sleep-Modus) ¦ 0.25 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
600,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.