Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crucial X8 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8517825
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     CT2000X8SSD9
EAN/GTIN:
     0649528900609
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Schützen Sie Ihre Erinnerungen mit der Crucial X8 Portable SSD - sichern Sie wichtige Fotos, Videos und Dokumente mit einem Speicher. Erweitern Sie den Speicher auf Ihrer PS4, Xbox One bzw. Ihrem iPad Pro oder Android-Gerät oder geben Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.050 MB/s einfach schnell Platz auf Ihrem Computer frei.
Crucial X8 - SSD - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, robust
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, RoHS, WEEE, RCM
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Android, Windows 8.1, Windows 10
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,12*
€ 204,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,60*
€ 197,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.