Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN840 WUS4BA1A1DSP3X3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-3921420
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2051
EAN/GTIN:
     8717306634205
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
WD Ultrastar DC SN840 WUS4BA1A1DSP3X3 - SSD - 15360 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
15360 GB
Merkmale
Online Transaction Processing (OLTP), Dual Port, High-Performance Computing (HPC), Instant Secure Erase (ISE), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit, Mixed-Workload Endurance, Online Analytical Processing (OLAP), virtuelle Laufwerk-Funktion, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, NVM Express (NVMe) 1.3c, Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Mustererkennungs-Funktion
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (Durchschnitt) ¦ 6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
159 µs
Interner Datendurchsatz
3311 MBps (lesen)/ 3046 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
149000 IOPS
SSD-Leistung
28.032 PB
Maximal 4 KB Random Read
780000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.895,01*
€ 1.920,46*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.915,31*
€ 1.940,86*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.935,27*
€ 1.959,83*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 2.457,76*
€ 2.488,64*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.920,46*
€ 2.285,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,20*
€ 2.282,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.908,05*
€ 2.270,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,37*
€ 2.262,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.895,01*
€ 2.255,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.