Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MSA452T-I SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8518861
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GMSA452T-I
EAN/GTIN:
     0760557847168
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6 Gb/s MSA452T-I mSATA SSD von Transcend unterstützt die Serial ATA-Schnittstelle und basiert auf einem leistungsstarken Controller. Sie bietet eine schnelle Leistung, langfristige Zuverlässigkeit und hohe Kosteneffizienz. Ausgestattet mit DRAM-Cache und hochmodernem 96-lagigem 3D-NAND-Flash wird die MSA452T-I vor der Auslieferung vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Haltbarkeit von 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen) und hat nur ein Achtel der Größe einer Standard 2,5"-SSD. Daher eignet sie sich perfekt für den Einsatz in platzsparenden tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und Slim-Servern. Die MSA452T-I Variante mit erweitertem Temperaturbereich (-40 ? ~ 85 ?) gewährleistet eine nachhaltige Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen.
Transcend MSA452T-I - SSD - 128 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
29.85 mm
Tiefe
50.8 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
128 GB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, Error Correction Code (ECC), DRAM-Cache, DevSleep-Modus, Advanced Global Wear Leveling, Energiesparmodus, Blockverwaltung, unterstützt Security Command, Geräte-Schlafunterstützung, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), S.M.A.R.T., JEDEC MO-300
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.4 Watt (aktiv) ¦ 0.4 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
1760 TB
Maximal 4 KB Random Read
95000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.61
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 52-polig Mini-SATA
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,48*
€ 113,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.