Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS952T-I SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8518863
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTS952T-I
EAN/GTIN:
     0760557847182
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die MTS952T-I M.2 SSD von Transcend verfügt über eine SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle und modernste 3D NAND Technologie, die es ermöglicht, 96 Schichten von 3D NAND Flashchips vertikal zu stapeln. Im Vergleich zu BiCS3 NAND bei 64 Schichten verbessert diese Dichte-Erhöhung die Speichereffizienz erheblich. Die MTS952T ist mit einem DRAM-Cache für schnellen Zugriff ausgestattet und wird im eigenen Haus vollständig getestet, um die Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten. Sie verfügt über eine Haltbarkeit von 3K Programm-/Löschzyklen. Die MTS952T-I Variante verfügt über einen erweiterten Temperaturbereich (-40 °C ~ 85 °C), um eine nachhaltige Funktionalität, verbesserte Ausdauer und optimale Zuverlässigkeit in geschäftskritischen Anwendungen zu gewährleisten.
Transcend MTS952T-I - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, DRAM-Cache, Advanced Global Wear Leveling, Blockverwaltung, LDPC Fehlerkorrektur, Geräte-Schlafunterstützung, 3K P/E-Zyklen (Schreib-/Löschzyklen), S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS2
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.1 Watt (aktiv) ¦ 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
3520 TB
Maximal 4 KB Random Read
95000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.61
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 B+M Key
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,51*
€ 340,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,16*
€ 338,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,56*
€ 325,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.