Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend MTS952T2 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8519104
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS64GMTS952T2
EAN/GTIN:
     0760557848127
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends MTS952T2 M.2 SSD bietet dank SATA III 6 Gb/s-Schnittstelle hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Die SSD verfügt über die 3D-NAND-Technologie für eine hohe Speichereffizienz, 30µ" PCB-Goldkontakte und Corner-Bond-Technologie für eine lange Haltbarkeit, einen DRAM-Cache für schnellen Zugriff, einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 75 °C und eine Haltbarkeit von 3K Schreib-/Lösch-Zyklen für zuverlässigen Betrieb.
Transcend MTS952T2 - SSD - 64 GB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
2.2 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
9 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
64 GB
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ), TRIM-Unterstützung, Advanced Garbage Collection, DRAM-Cache, DevSleep-Modus, Advanced Global Wear Leveling, Blockverwaltung, LDPC Fehlerkorrektur, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, RoHS Phase 2
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.1 Watt (aktiv) ¦ 0.3 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 7-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
85000 IOPS
SSD-Leistung
3520 TB
Maximal 4 KB Random Read
95000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1.61
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 B+M Key
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.