Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Pavilion Gaming 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8520594
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     9LY71AA#ABD
EAN/GTIN:
     0194721747327
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
HP Tastaturen
Keyboard
Maximieren Sie Ihr Potenzial mit einer mechanischen Hybrid-Tastatur, die für Geschwindigkeit bei jedem Tastendruck entwickelt wurde. Dank roter mechanischer Membran-Hybrid-Switches liefert jeder Tastendruck blitzschnelle Reaktionszeiten für Spitzenleistungen – ob beim Arbeiten oder beim Spielen.
HP Pavilion Gaming 550 - Tastatur - Hintergrundbeleuchtung - Deutsch - Tastenschalter: roter Schalter - für OMEN 25L by HP; Victus 15L by HP; Victus by HP Laptop 16; Pavilion TP01
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur
Hintergrundbeleuchtet
RGB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Eingabegerät
Breite
44.45 cm
Tiefe
13.65 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
830 g
Tastaturtechnologie
Mechanisch
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastenschaltertyp
Roter Schalter
Region
Deutschland
Gaming
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50 cm
Transporttiefe
20.2 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
1.18 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OMEN 25L by HP GT12-1003nf, GT14-0717nd, GT14-0720nd, GT15-0002ng, GT15-0004ng, GT15-0829nd ¦ OMEN 30L by HP GT13-1072nl, GT13-1794nz ¦ OMEN 40L by HP GT21-0000ng, GT21-0004ng, GT21-0902ng ¦ OMEN 45L by HP GT22-0179nb ¦ OMEN by HP Laptop 16-b0004nl, 16-b0063nf, 16-b1010nl, 16-c0008nl, 16-c0009nl, 16-c0034nl, 16-c0035nl, 17-ck1010nb, 17-ck1020nb, 17-ck1700nz, 17-ck1730nz ¦ Victus 15L by HP TG02-0000nb, TG02-0000ng, TG02-0001ng, TG02-0002ng, TG02-0004ng, TG02-0033ns, TG02-0037ns, TG02-0038nl, TG02-0038ns, TG02-0057nf, TG02-0057ns, TG02-0187nf, TG02-0303ng, TG02-0741nd, TG02-0771nd ¦ Victus by HP Laptop 15-fa0014ns, 15-fa0750nz, 15-fb0020nr, 15-fb0350nd, 15-fb0400nz, 15-fb0882nd, 16-d0026nb, 16-d0153ng, 16-d0156ng, 16-d0297nf, 16-d1015nb, 16-d1023nl, 16-d1025nl, 16-d1750nz, 16-e0017nl, 16-e0020nf, 16-e0020nr, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0044nl, 16-e0054nl, 16-e0058nl, 16-e0314nf, 16-e1004nb, 16-e1400nz, 16-e1900ng ¦ HP 24-df0209a, 24-df1032ns, 24-df1038nl ¦ HP Chromebook 14a-na0012ns, 14a-na0049nl, 14a-na0200nr, 14a-nd0006au ¦ HP Chromebook x360 14a-ca0097nr ¦ HP Desktop M01-F2002ng ¦ HP ENVY Laptop 15-ep1019ns, 16-h0720nz, 16-h0950nz, 17-ch0121nf, 17-ch1000nl, 17-ch1002nq, 17-ch1009nq, 17-ch1011nq, 17-ch1013nq ¦ HP ENVY x360 Laptop 15-ed1026nw, 15-ed1066nr, 15-ee1027au, 15-eu0011nf, 15-eu1010nr, 15-ey0365nd ¦ HP Laptop 15-gw0018la ¦ HP Pavilion 32-b0024nf, 32-b0730nz, TP01-2220nf, TP01-2233nf, TP01-2755nd, TP01-3000ng, TP01-3002ng, TP01-3004ng, TP01-3005ng, TP01-3007ng, TP01-3008ng, TP01-3009ng ¦ HP Pavilion Aero Laptop 13-be0003nk, 13-be0005nl, 13-be1010nr, 13-be1430nz, 13-be1650nz ¦ HP Pavilion Gaming TG01-2108ng, TG01-2136nl, TG01-2569nf, TG01-2573nf, TG01-2575nf ¦ HP Pavilion Gaming Laptop 15-dk2053nf, 15-ec2200nf, 15-ec2400nc, 16-a0020nc ¦ HP Pavilion Plus Laptop 14-eh0015st ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-dy0174tu, 14-dy0191tu, 14-dy0841nd, 14-dy1000TU, 15-er1010nr, 15-er1524nz ¦ HP Spectre x360 Laptop 13-aw2000nk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.