Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivitek DU857 DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8522217
Hersteller:
     Vivitek
Herst.-Nr.:
     DU857
EAN/GTIN:
     0813097024732
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die Multimedia-Projektoren von Vivitek wurden für ein visuelles Erlebnis der Extraklasse konzipiert. Sie liefern scharfe und helle Bilder und können dank ihrer sparsamen und langlebigen Lampen über viele Stunden genutzt werden. Ein leistungsstarkes Gerät für das Büro oder Home Office.
Vivitek DU857 - DLP-Projektor - 3D - 5000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - LAN - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste, Tastenfeldsperre
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
390 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC
Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Maße und Gewicht
Breite
31.4 cm
Tiefe
21.3 cm
Höhe
12.6 cm
Gewicht
3.4 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/2.42-2.97
Zoomfaktor
1.5x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Projektor
Sichtbare Bildfläche
67.8 cm - 848 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 91.4 kHz
Helligkeit
5000 lm
Kontrastverhältnis
15000:1
Lampentyp
310 Watt
Projektionsdistanz
1.2 m - 10 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.39 - 2.09:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 3000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 4000 Stunde(n) - Eco-Modus ¦ Bis zu 5000 Stunde(n) - Dynamikmodus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ Programmierbarer 12-V-Trigger ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 824,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,11*
€ 1.074,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,46*
€ 1.071,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 880,78*
€ 1.048,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,72*
€ 1.024,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,00*
€ 980,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.