Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT LRW35


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8522822
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-LRW35
EAN/GTIN:
     5025232936052
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Die RGB-LED-Lichtquelle verwendet für jeden Farbkanal gesonderte LEDs, um mögliche Farbbrüche zu verhindern und den Farbraum für eine tiefe, dynamische Farbwiedergabe zu erweitern. Das Gerät erzeugt gut lesbare Bilder ganz ohne Regenbogeneffekt. Das radlose Design schafft die Voraussetzungen für eine bessere hermetische Abdichtung. Der staubdichte DMD-Block ermöglicht die filterlose Kühlung, wodurch das Gerät 20.000 Betriebsstunden lang ohne viel Wartung auskommt und eine hohe Bildqualität liefert.
Panasonic PT-LRW35 - DLP-Projektor - RGB LED - 3500 lm - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - Standardobjektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
420 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
27 dB
Videoeingang
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video
Maße und Gewicht
Breite
37.5 cm
Tiefe
31.4 cm
Höhe
12.4 cm
Gewicht
6.7 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Zoomfaktor
1.3x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
52% / 52%
Horizontale Objektivverschiebung
42% / 42%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 762 cm
Besonderheiten
360-Grad-Projektion, 24/7-Betrieb
Helligkeit
3500 lm
Kontrastverhältnis
30000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
1.024.000 Pixel (1280 x 800)
Lampentyp
RGB LED
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.35 - 1.77:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 2 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x RS-232C-Eingang (seriell) - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 5-poliger Micro-USB Typ B (Verwaltung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.767,10*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 1.869,69*
€ 2.224,93
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 1.852,76*
€ 2.204,78
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 1.791,59*
€ 2.131,99
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 1.771,20*
€ 2.107,73
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 1.767,10*
€ 2.102,85
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.