Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ETERNUS LT20 S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8523284
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FTS:LT20S2BASE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Die ETERNUS LT20 S2 von Fujitsu ist eine äußerst zuverlässige und kostengünstige Bandbibliothek, die bestens für eine automatisierte Backup-Lösung der Einstiegsklasse oder von Außenstellen geeignet ist, in denen ein unbeaufsichtigtes Backup von entscheidender Bedeutung ist. Sie vereint eine außergewöhnliche Speicherdichte mit der Fähigkeit, bis zu 24 TB an komprimierten Daten in einem kompakten 1-HE-Formfaktor aufzunehmen. So steht reichlich Platz für mögliches Datenwachstum zur Verfügung. Das System ist mit der LTO-Technologie ausgestattet, die hohe Geschwindigkeiten und äußerst geringe Medienkosten gewährleistet. Die Fernverwaltungsebene erscheint nun als einheitliche ETERNUS-Benutzeroberfläche, über welche die Bibliothek schnell und einfach aufgerufen, konfiguriert und überwacht werden kann. So wird die Abhängigkeit von den lokalen IT-Mitarbeitern reduziert, während mehrere Standorte zentral unterstützt werden können. Schützen Sie vertrauliche Geschäftsinformationen mittels nativer Verschlüsselung. So ist sichergestellt, dass Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind, auch wenn ein Band gestohlen wird oder verloren geht.
Fujitsu ETERNUS LT20 S2 - Bandbibliothek - Steckplätze: 8 - keine Bandlaufwerke - max. Anzahl von Laufwerken: 1 - Rack - einbaufähig - 1U - Barcode-Leser
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.75 cm
Tiefe
80.5 cm
Höhe
4.38 cm
Gewicht
14 kg
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Bandbibliothek - keine Bandlaufwerke
Integrierte Peripheriegeräte
Display, LED Panel, Fernverwaltungsadapter
Austauschbare Medien - Kapazität
8
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Hauptfunktionen
Barcode-Leser
Max. Anzahl unterstützter Laufwerke
1
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 6, LTO Ultrium 7, LTO Ultrium 8
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 1.5 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, EN 61000-3-2, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, FCC Part 15 A, GOST-R, CSA C22.2 No. 60950-1
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
15 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Wechselplatte
Typ
Keine Bandlaufwerke
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet
Weitere Suchbegriffe: autoloader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.843,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.006,84*
€ 2.388,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,66*
€ 2.378,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.932,83*
€ 2.300,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.890,64*
€ 2.249,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.843,58*
€ 2.193,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.