| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8523912 Herst.-Nr.: 3YM74AE#BHL EAN/GTIN: 0193905429462 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 653 - 5 ml - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Ink Advantage - Tintenpatrone - für DeskJet Plus Ink Advantage 6075, Ink Advantage 6475, Ink Advantage 6475 All-in-On Weitere Informationen: Allgemein | Lokalisierung | EMEA | ![](/p.gif) | Transportbreite | 11.3 cm | ![](/p.gif) | Transporttiefe | 3.7 cm | ![](/p.gif) | Transporthöhe | 11.5 cm | ![](/p.gif) | Transportgewicht | 50 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | ![](/p.gif) | Kapazität | 5 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | HP Untermarke | Ink Advantage | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 200 Seiten ISO/IEC 24711 | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075, Ink Advantage 6475, Ink Advantage 6475 All-in-On |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |