| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8524280 Herst.-Nr.: 4194C001 EAN/GTIN: 4549292158847 |
| |
|
| | |
| Mit den Canon LUCIA PRO-Pigmenttinten werden im Handumdrehen konsistente, professionelle Ergebnisse auf einer Vielzahl von Medien gedruckt. Canon PFI-300 C - Cyan - original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF PRO-300 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenbehälter | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Canon imagePROGRAF PRO-300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon |
| | |
| |