Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf 125 ZA250NM1A002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8525766
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZA250NM1A002
EAN/GTIN:
     8719706027113
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die für NAS optimierten Seagate IronWolf 125 SSDs bieten erstklassige Leistung, sind auf den Einsatz in Dauerbetriebsumgebungen ausgelegt und führend bei der Skalierbarkeit - perfekt für Ihre Anforderungen und Ihr Budget.
Seagate IronWolf 125 ZA250NM1A002 - SSD - 250 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
250 GB
Merkmale
24x7-Verfügbarkeit
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.3 Watt (aktiv) ¦ 110 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 540 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
90000 IOPS
SSD-Leistung
300 TB
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
1,800,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
2.4 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
100 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Linux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,16*
€ 71,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.