Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Memory Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8526034
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     6028680
EAN/GTIN:
     4034303030521
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Memory Board - Festplatte - 2 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.0 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
75 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
174 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Puffergröße
8 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
LED-Status-Anzeige, formatiert mit FAT32
Schnittstelle
USB 3.0
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB 3.0-Kabel - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
85 MB/s
Details zur Datenübertragungsgeschwindigkeit
USB 3.0 (lesen): 85 MB/s ¦ USB 3.0 (schreiben): 75 MB/s
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
6028660
ab € 43,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.