Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport SSD WDBAGF0010BGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8527228
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAGF0010BGY-WESN
EAN/GTIN:
     0619659184001
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Speichern, nutzen und schützen Sie wichtige Inhalte mit der My Passport SSD mit NVMe-Technologie. Sie bietet schnelle Lesegeschwindigkeiten bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 1.000 MB/s. 256-bit-AES-Hardwareverschlüsselung mit Passwortschutz schützt das Laufwerk und gewährleistet unterbrechungsfreie Produktivität. Das edle und robuste Metallgehäuse ist stoß- und vibrationsfest und widersteht Stürzen aus bis zu 1,98 m Höhe. Das schnelle My Passport-Laufwerk ist ohne weitere Einrichtungsschritte sofort einsatzbereit, mit Mac und PC kompatibel und die ideale Lösung für eine unkomplizierte Datensicherung.
WD My Passport SSD WDBAGF0010BGY - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
45.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, Vibrationsdämpfung, automatisches Backup, NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.2 cm
Transporttiefe
3.4 cm
Transporthöhe
12.7 cm
Transportgewicht
108 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Discovery
Erforderliches Betriebssystem
Windows 8.1 / 10, Apple macOS High Sierra 10.13, Apple macOS Mojave 10.14, Apple macOS Catalina 10.15
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,21*
€ 110,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.