Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD My Passport SSD WDBAGF0010BBL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8527593
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBAGF0010BBL-WESN
EAN/GTIN:
     0619659183967
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Speichern, nutzen und schützen Sie wichtige Inhalte mit der My Passport SSD mit NVMe-Technologie. Sie bietet schnelle Lesegeschwindigkeiten bis zu 1.050 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten bis zu 1.000 MB/s. 256-bit-AES-Hardwareverschlüsselung mit Passwortschutz schützt das Laufwerk und gewährleistet unterbrechungsfreie Produktivität. Das edle und robuste Metallgehäuse ist stoß- und vibrationsfest und widersteht Stürzen aus bis zu 1,98 m Höhe. Das schnelle My Passport-Laufwerk ist ohne weitere Einrichtungsschritte sofort einsatzbereit, mit Mac und PC kompatibel und die ideale Lösung für eine unkomplizierte Datensicherung.
WD My Passport SSD WDBAGF0010BBL - SSD - verschlüsselt - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - Mitternachtsblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
55 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
45.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, Kennwortauthentifizierung, automatisches Backup
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Mitternachtsblau
Lokalisierung
Weltweit (außer China)
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
65 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Max. Datenübertragungsgeschwindigkeit
1050 MB/s
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
WD Security, WD Drive Utilities, WD Backup, WD Discovery
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.