| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8527610 Herst.-Nr.: C13T02J14020 EAN/GTIN: 8715946672342 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Epson DURABrite Ultra-Tinte eignet sich ausgezeichnet für den Druck laserscharfer Geschäftsdokumente. Dank Pigmenttinte sind gedruckte Dokumente wasser- und schmutzabweisend sowie textmarkerfest. Mit den Standard- und XL-Größen sind für jede Nutzungsart kostengünstige Patronen erhältlich. Durch das „Koffer"-Bild auf der Verpackung finden Sie die Tintenpatronen im Handel schnell und einfach. Epson 405XXL - 37.2 ml - Größe XXL - Schwarz - original - Blister mit RF- / akustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für WorkForce WF-7830DTWF, WF-7835DTWF, WF-7840DTWF Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kapazität | 37.2 ml | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Größe XXL | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Epson DURABrite Ultra | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 2200 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson WorkForce WF-7830DTWF, WF-7835DTWF, WF-7840DTWF |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone schwarz, druckerpatrone epson, epson tinte schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |