Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS VA27DQSB LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8527999
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM06H1-B01370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der ASUS VA27DQSB ist ein 68,58cm (27 Zoll) Full-HD-Monitor mit rahmenlosem IPS-Panel für hohe Betrachtungswinkel. Dadurch liefert er unglaublich scharfe Bilder und eine atemberaubende Videowiedergabe. Eine Bildwiederholrate von bis zu 75Hz mit der Adaptive-Sync-Technologie verhindert Nachzieheffekte und sorgt für eine scharfe, kristallklare Videowiedergabe. Das besonders ergonomische Design mit Höhenverstellung sowie Neige-, Dreh- und Schwenkfunktion sorgt zusammen mit den vom TÜV Rheinland zertifizierten Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologien für ein komfortables Betrachtungserlebnis.
ASUS VA27DQSB - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
6.8 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
Skin-Tone Selection, Trace Free Technology, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Virtual Scale, ASUS GamePlus, ASUS VividPixel Technology, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, 72 % NTSC Farbraum
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.19 cm x 22.63 cm x 52.34 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
28 kWh
Kontrast
1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.311 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 85 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse C
Farbraum
72% NTSC
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388063
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
14 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
16 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
14 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer ¦ Audio Line-In ¦ 2 x USB 2.0
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 22.63 cm - Höhe: 52.34 cm - Gewicht: 6.8 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 61.19 cm - Tiefe: 5.55 cm - Höhe: 36.47 cm - Gewicht: 4.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
71.5 cm
Transporttiefe
23.6 cm
Transporthöhe
44.9 cm
Transportgewicht
9 kg
Mechanisch
Rotationswinkel
90
Neigungswinkel
-5/+35
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkwinkel
180
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,86*
€ 209,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.