Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson PLQ 50CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8528269
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ10405
EAN/GTIN:
     8715946674612
Suchbegriffe:
Sparbuchdrucker
epson sparbuchdrucker
sparbuchdrucker
Wenn Sie vorhandene Sparbuchdrucker austauschen, ist die PLQ-50-Serie mit ihrer Spitzenleistung die perfekte Wahl. Dank der verbesserten Verfügbarkeit von durchschnittlich 35.000 Betriebsstunden zwischen möglichen Ausfällen und der zuverlässigen Nadeldrucktechnologie, liefern diese Drucker kontinuierlich hochwertige Ausdrucke bei minimalen Benutzereingriffen. Auch bei Zeitdruck liefert die PLQ-50-Serie dank 24 Nadeln und 94 Spalten entsprechend: bis zu 560 Zeichen pro Sekunden (High-Speed-Draft, 10 Zeichen/Zoll). Zudem können bis zu 6 Kopien gleichzeitig erstellt werden. Neben seiner soliden Leistung ist Kosteneffizienz ein weiterer Vorzug dieses Druckers. Das Farbband ist mit allen Epson PLQ-Modellen kompatibel und stellt eine budgetfreundliche Drucklösung dar. Das LC-Display erleichtert die Bedienung spürbar.
Epson PLQ 50CSM - Sparbuchdrucker - s/w - Punktmatrix - 10 cpi - 24 Pin - bis zu 560 Zeichen/Sek.
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Sparbuchdrucker - Punktmatrix - 24 Pin - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
10 cpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 560 Zeichen/Sek - 10 cpi
Eingebaute Geräte
LCD-Display
Medienhandhabung
Medientyp
Sparbuchdrucker
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Farbband
MTBF
35,000 Stunde(n)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
44.7 cm
Tiefe (Versand)
37.5 cm
Höhe (Versand)
25.5 cm
Gewicht (Versand)
9.72 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 474,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,67*
€ 601,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,65*
€ 596,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,07*
€ 587,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,42*
€ 564,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP05RTBSCJ10
ab € 163,07*
Zubehör
Epson
CP03RTBSCJ10
ab € 67,78*
Zubehör
Epson
CP04RTBSCJ10
ab € 109,61*
Zubehör
Epson
C13S015339
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.