Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD PC SA530


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8528426
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     SDASB8Y-1T00-1122
EAN/GTIN:
     0619659176198
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Western Digital PC SA530-SATA-SSD basiert auf der 96-Layer-3D-NAND-Technologie von Western Digital und bietet eine herausragende Performance, hohe Kapazität und längere Lebensdauer. Die PC SA530 ist für die hohen Anforderungen an das Energiemanagement von ultraflachen Geräten und SFF-Produkten optimiert.
WD PC SA530 - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
37.4 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
nCache 2.0-Technologie, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KC, Morocco
Stromversorgung
Energieverbrauch
60 mW (aktiv) ¦ 2550 mW (Lesen) ¦ 3750 mW (Schreiben) ¦ 56 mW (Sleep-Modus) ¦ 12 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-55 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
4.9 g @ 7-800 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 530 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
95000 IOPS
4 KB Random Write
84000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,750,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,00*
€ 304,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,42*
€ 287,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,94*
€ 252,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.