Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar DC SN840 WUS4C6432DSP3X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8528533
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS2054
EAN/GTIN:
     8717306634236
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die NVMe-Technologie erobert das Rechenzentrum, weil moderne Anwendungen und Workloads immer mehr Leistung erfordern. Performance NVMe SSDs eignen sich zum Beispiel als Primärspeicher in HPC-Servern oder in externen Speicher-Arrays. Sie sind für Cloud- und Enterprise-Workloads optimiert, bei denen es auf geringe Latenz und hohe Datenverfügbarkeit ankommt. Typische Anwendungen sind zum Beispiel die Echtzeitanalyse von Daten, Cloud-Computing, OLTP/OLAP-Datenbanken, künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Mustererkennung und Virtualisierung. Die Ultrastar DC SN840 ist die dritte Generation von Performance NVMe SSD von Western Digital für Rechenzentren. Sie bietet PCIe Gen 3.1 (Dual-Port), NVMe 1.3 und hohe sequenzielle Lese-/Schreibgeschwindigkeiten. Mit der Ultrastar DC SN840 baut Western Digital seinen Führungsanspuch in der Dual-Port-Architektur weiter aus, indem es bewährte Flash-Controller vertikal integriert. Dual-Port-Hochverfügbarkeit unterstützt zwei redundante Datenpfade zur SSD und ist unerlässlich, um dauerhaften Datenzugriff auch bei Ausfall eines Datenpfads zu gewährleisten.
WD Ultrastar DC SN840 WUS4C6432DSP3X4 - SSD - verschlüsselt - 3200 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe) - TCG Ruby Encryption
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3200 GB
Merkmale
Online Transaction Processing (OLTP), Dual Port, High-Performance Computing (HPC), Enterprise, 24x7-Verfügbarkeit, Mixed-Workload Endurance, Online Analytical Processing (OLAP), virtuelle Laufwerk-Funktion, 3D NAND-Technologie mit 96 Layern, NVM Express (NVMe) 1.3c, Künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Mustererkennungs-Funktion
Schnittstelle
U.2 PCIe 3.1 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
18 Watt (Durchschnitt) ¦ 6 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Mittlere Wartezeit
141 µs
Interner Datendurchsatz
3311 MBps (lesen)/ 3184 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
257000 IOPS
SSD-Leistung
17.52 PB
Maximal 4 KB Random Read
780000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,500,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.1 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,61*
€ 877,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 734,71*
€ 874,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,34*
€ 869,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,53*
€ 859,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,17*
€ 836,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.