Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6698342 Herst.-Nr.: 6ZC73AE EAN/GTIN: 0195122352288 |
| |
|
| | |
| Original HP 903 Druckerpatronen im Kombipaket sind bequemer und günstiger zu kaufen als einzelne Druckerpatronen für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb. Drucken Sie gestochen scharfen Text und lebendige Grafiken zum günstigen Preis. HP 903 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet 69XX; Officejet Pro 69XX Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12.4 cm | | Transporttiefe | 3.8 cm | | Transporthöhe | 16 cm | | Transportgewicht | 130 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 12.4 ml - bis zu 300 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 4.5 ml - bis zu 315 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 4.5 ml - bis zu 315 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 4.5 ml - bis zu 315 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6950, 6951, 6954, 6956, 6962 ¦ HP Officejet Pro 6960, 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6968, 6970, 6971, 6974, 6975, 6976, 6978, 6979 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 53,30* | € 55,99* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 54,06* | € 58,13* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 87,66* | € 91,70* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 88,05* | € 92,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|