| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8528652 Herst.-Nr.: 6ZC70AE#301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP-Druckerpatronen bieten eindrucksvolle Zuverlässigkeit für Leistung, auf die Sie sich verlassen können, verlässliche Reichweiten und langlebige Ergebnisse. Drucken Sie Geschäftsdokumente mit brillanten Farben und gestochen scharfem schwarzem Text. Original HP 963 Druckerpatronen im Kombipaket sind bequemer und günstiger zu kaufen als einzelne Druckerpatronen für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb. HP 963 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 9010, 9012, 9014, 9015, 9016, 9019, 9020, 9022, 9025 Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 240 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 24.09 ml - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 10.74 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 10.77 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 10.7 ml - bis zu 700 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 9010, 9010e, 9012, 9012e, 9014, 9014e, 9015, 9015e, 9016, 9019e, 9020, 9022, 9022e, 9025, 9025e |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatrone hp, druckerpatrone |
| | |
| |