Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-170025441517 Herst.-Nr.: 6ZC65AE#301 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Über 50 % der Original HP Druckerpatronen werden aus Kunststoff hergestellt, der andernfalls ins Meer gelangen würde. HP 950/951 - 4er-Pack - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone - für Officejet Pro 251dw, 276dw, 8100, 8600, 8610, 8620, 8630 Weitere Informationen: Allgemein | Transportbreite | 12.3 cm | | Transporthöhe | 17.1 cm | | Transportgewicht | 240 g | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta (pigmentiert) | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 4er-Pack | | Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 24 ml - bis zu 1000 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 8.5 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 8 ml - bis zu 700 Seiten ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 8 ml - bis zu 700 Seiten | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet Pro 251dw, 276dw, 276dw MFP, 8100 ePrinter, 8100 ePrinter N811a, 8600 Plus N911g, 8610, 8620, 8630 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 77,36* | € 96,03* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 76,56* | € 96,22* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 77,96* | € 96,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 77,61* | € 96,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 78,34* | € 96,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 77,36* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|