Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2721H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8529715
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AXLE
EAN/GTIN:
     5397184567876
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Der S2721H von Dell ist ein 27"-FHD-Monitor mit elegantem Design, der sich überall einfügt und für Ihren Alltag bereit ist.
Dell S2721H - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - Lautsprecher - mit 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
68.6 cm (27")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, 3H Hard Coating
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
60.99 cm x 18.68 cm x 45.33 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
27 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.3114 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
81.59
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931), 99% sRGB
Herstellergarantie
Services im Bundle
3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, VESA Abdeckung, Standfuß
Kennzeichnung
RoHS, HDCP 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.2 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Nein
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
16.8 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.2 Watt
Stromverbrauch (max.)
41 Watt
Stromverbrauch (typisch)
21 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16.8 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 60.99 cm - Tiefe: 18.68 cm - Höhe: 45.33 cm ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 4.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
7.7 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
523 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
99
Verwendung (kg CO2e)
146
Herstellung (kg CO2e)
334
Logistik (kg CO2e)
40
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,32*
€ 297,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,98*
€ 297,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,45*
€ 282,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.