Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips PicoPix Max One PPX520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips PicoPix Max One Beamer Short-Throw-Projektor DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Philips PicoPix Max One Beamer Short-Throw-Projektor DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Philips PicoPix Max One Beamer Short-Throw-Projektor DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Philips PicoPix Max One Beamer Short-Throw-Projektor DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Philips PicoPix Max One Beamer Short-Throw-Projektor DLP 1080p (1920x1080) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1002-8531784
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PPX520/INT
EAN/GTIN:
     7640186960496
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Philips PicoPix Max One PPX520 - DLP-Projektor - 4-Kanal-LED - tragbar (batteriebetrieben) - 450 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Stromversorgung
Spannungsquelle
Batterie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
30 dBA
Videoeingang
Videoschnittstellen
HDMI, USB-C
Batterie
Kapazität
3 Ah
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.25 cm
Transporttiefe
16.8 cm
Transporthöhe
11.2 cm
Transportgewicht
1.69 kg
Maße und Gewicht
Breite
13.6 cm
Tiefe
13.4 cm
Höhe
4.75 cm
Gewicht
850 g
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
4 Watt
Objektiv
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Vertikal, Ecke
Projektor
Sichtbare Bildfläche
304 cm
Besonderheiten
Digital Zoom
Helligkeit
450 lm
Kontrastverhältnis
10000:1
Lampentyp
4-Kanal-LED
Projektionsdistanz
0.78 m - 3.2 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n) - Normalmodus
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,78*
€ 438,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,52*
€ 423,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,95*
€ 393,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9075604
ab € 3,89*
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.