Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8533421
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53662
EAN/GTIN:
     0023942536628
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Mit dieser formschönen tragbaren Festplatte sichern Sie Ihre Daten mit Stil. Das Laufwerk aus gebürstetem Aluminium liefert dank USB 3.2-Schnittstelle der 1. Generation Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s. Durch die hohe Geschwindigkeit und Kapazität der Store 'n' Go ALU können Sie Ihr digitales Leben überall hin mitnehmen.
Verbatim Store 'n' Go Slim - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 1 - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
76 mm
Tiefe
114 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Festplatte - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Merkmale
Aluminiumgehäuse
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-Kabel USB 3.2 Typ-A auf Micro-USB Typ-B - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 - 10-poliger Micro-USB Typ B
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
NERO BackItUp, Backup Software, Green Button, Verbatim Formatter
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.