Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group CX2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8535607
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     T253X6001T0C101
EAN/GTIN:
     0765441051942
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Team Group CX2 - SSD - 1 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
69.9 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Stoßfest, DropShock, Wear Leveling Support, Error Correction Code (ECC), 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Single-Level Cell (SLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Grün
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 490 MBps (Schreiben)
Zuverlässigkeit
MTBF
1,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.4 oder höher, Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.