Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG27AQ1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8539860
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM05Z0-B02370
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Asus Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Der TUF Gaming VG27AQ1A ist ein 68,58cm (27 Zoll) WQHD (2560 x 1440) IPS-Monitor mit einer ultraschnellen Bildwiederholfrequenz von 170Hz. Entwickelt für Gamer und alle, die auf der Suche nach einem immersiven Gameplay sind, bietet er eine Menge beeindruckender Spezifikationen. Die exklusive ELMB-Funktion ermöglicht eine MPRT-Reaktionszeit von 1ms und die Adaptive-Sync-Technologie (G-Sync Compatible Ready) sorgt für ein extrem flüssiges Gameplay ohne Tearing und Ruckeln.
ASUS TUF Gaming VG27AQ1A - LED-Monitor - Gaming - 68.47 cm (27") - 2560 x 1440 WQHD @ 170 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5.4 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
68.47 cm (27")
Besonderheiten
HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, kompatibel mit NVIDIA G-SYNC, Motion Blur Reduction, Adaptive-Sync-Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, Dynamic Shadow Boost technology
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
61.5 cm x 21.4 cm x 45.5 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Energieverbrauch pro Jahr
45 kWh
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
WQHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, HDMI: 144 Hz)
Pixelpitch
0.2331 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
48 - 170 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 249 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Energieklasse (HDR)
Klasse G
HDR-Format
HDR10
Farbraum
130% sRGB, 95% DCI-P3 wide
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, DisplayPort 1.2
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
35 Watt
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)
50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
26.1 kWh/1.000 h
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 61.5 cm - Tiefe: 5.1 cm - Höhe: 36.7 cm - Gewicht: 4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
68.9 cm
Transporttiefe
19.4 cm
Transporthöhe
51 cm
Transportgewicht
7.6 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Schwenkwinkel
40
Einstellungen der Anzeigeposition
Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,43*
€ 220,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 208,81*
Ähnlich
Asus
90MP01W0-BKDA00
ab € 189,31*
Ähnlich
Asus
90GC01C0-BLT020
ab € 84,17*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT010
ab € 34,41*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT020
ab € 34,61*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT030
ab € 34,59*
Ähnlich
Asus
90GC01A0-BLT040
ab € 34,33*
Ähnlich
Asus
90MP01R0-B0UA00
ab € 17,72*
Ähnlich
Asus
90LM08I0-B01170
ab € 734,59*
Ähnlich
Asus
90YB00H0-M1UA00
ab € 126,89*
Ähnlich
Asus
90LM06J1-B01170
ab € 150,53*
Ähnlich
Asus
90LM0575-B01170
ab € 135,90*
Ähnlich
Asus
90LM05X0-B02170
ab € 168,64*
Ähnlich
Asus
90LM05Z0-B01370
ab € 229,70*
Ähnlich
Asus
90LM0503-B01370
ab € 222,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.