Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Business SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8540103
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3824430
EAN/GTIN:
     4034303029723
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Business - SSD - 120 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
114 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
39 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
120 GB
Merkmale
LED-Status-Anzeige, formatiert mit FAT32
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - extern ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24-poliger USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3824450
ab € 52,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.