Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso Business SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8540105
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3824450
EAN/GTIN:
     4034303029785
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Intenso Business - SSD - 500 GB - extern (tragbar) - USB 3.1 Gen 1 (USB-C Steckverbinder) - Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
114 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
39 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
500 GB
Merkmale
LED-Status-Anzeige, formatiert mit FAT32
Schnittstelle
USB 3.1 Gen 1
Verschiedenes
Farbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Kunststoff
Enthaltene Kabel
1 x USB-C 3.1 Kabel - extern ¦ 1 x USB-A auf USB-C Adapter - extern
Stromversorgung
Stromversorgung
USB-Bus
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.1 Gen 1 - 24 pin USB-C
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3824430
ab € 25,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.