Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL NPOS - to be sold with Server only - 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610
DELL NPOS - to be sold with Server only - 480GB SSD SATA Mixed Use 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug, 3.5in HYB CARR Drive, S4610
Artikel-Nr.:
     C1002-8540239
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BJSO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Steigern Sie mit dieser Solid-State-Laufwerk von Dell die Speicherkapazität Ihres Dell Systems. Sie verfügt über eine sehr hohe Kapazität für die Speicherung großer Datenmengen. Diese Laufwerk bietet optimierte Datenübertragungsraten.
Dell - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - NPOS - Verkauf nur in Verbindung mit Server
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Advanced Format 512e, Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Near-Point-Of-Sale (NPOS)
Zubehör im Lieferumfang
Hybridträger
Entsprechende Teilenummer des Originalherstellers
Intel S4610
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 629,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,87*
€ 844,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,47*
€ 833,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,32*
€ 821,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,94*
€ 800,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,93*
€ 749,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.