Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell S2421H LED-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8542497
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     S2421H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
60.45cm (23.8")-Monitor mit elegantem Design, der sich überall einfügt und für Ihren Alltag bereit ist.
Dell S2421H - LED-Monitor - 60.5 cm (23.8") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI - Lautsprecher - für Inspiron 15 3520
Weitere Informationen:
Allgemein
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
60.5 cm (23.8")
Besonderheiten
LED-Randlichtsystem, flimmerfreie Technologie, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie, an 3 Seiten ohne Blende
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Anti-glare 3H hardness
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau extrem)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
53.78 cm x 15.28 cm x 41.28 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
1000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.2745 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
92.56
Energie Effizienzklasse
Klasse D
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung, VESA Abdeckung, Standfuß
Kennzeichnung
RoHS, HDCP 1.4
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
13.1 W
Stromverbrauch (typisch)
20 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
13.1 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI (HDCP 1.4) ¦ Audio Line-Out
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Mit Fuß - Breite: 53.78 cm - Tiefe: 15.28 cm - Höhe: 41.28 cm ¦ Ohne Fuß - Gewicht: 3.4 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Inspiron 15 3520
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+21
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 8
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
476 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
95
Verwendung (kg CO2e)
119
Herstellung (kg CO2e)
324
Logistik (kg CO2e)
31
EOL (kg CO2e)
2
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
357
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,76*
€ 193,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,99*
€ 161,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.