Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Black WD8001FZBX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8543630
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WD8001FZBX
EAN/GTIN:
     8592978285067
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
WD BLACK-Festplatten für Desktop-PCs sind für Poweruser ausgelegt, die hohe Leistungen erwarten.
WD Black WD8001FZBX - Festplatte - 8 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
717 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
8 TB
Merkmale
StableTrac, Advanced Format-Technologie, DRAM-Cache, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), WD Dynamic Cache
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EU RoHS 2002/95/EC
Stromversorgung
Energieverbrauch
4.6 Watt (Leerlauf) ¦ 8.2 Watt (Lesen) ¦ 8.2 Watt (Schreiben) ¦ 0.45 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
30 g @ 2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
250 g @ 2 ms
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
263 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Lade-/Entladezyklen
300,000
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
Acronis True Image WD Edition
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,25*
€ 332,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,68*
€ 331,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,02*
€ 326,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,97*
€ 315,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.