Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SmartOffice PS456U Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8544379
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0298
EAN/GTIN:
     4042485568657
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
document scanner a4
Der kompakte SmartOffice PS456U Plus Dokumenten Scanner zeichnet sich durch eine hohe Scangeschwindigkeit und eine schonende Transportmechanik aus. Zusätzlich verhindert der integrierte Ultraschall- Sensor Mehrfacheinzüge.
Plustek SmartOffice PS456U Plus - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 5080 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 80 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (100 Blätter) - bis zu 8000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 5080 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5080 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
100 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek DocAction, ABBYY FineReader Sprint 12, Plustek MacAction
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 1 GB - HD 2 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN
Kapazität
8000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
80 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Graustufe - A4 - 200 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 200 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Graustufe - A4 - 300 dpi ¦ 80 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 160 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 45 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 90 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Funktionen der Tasten im Bedienfeld
Scan
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
45 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
80 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
One-Touch button, Ultraschallsensor
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
31.87 cm
Tiefe
23.07 cm
Höhe
22.83 cm
Gewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 2.0 (Host)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,80*
€ 466,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 390,32*
€ 464,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,94*
€ 444,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 372,53*
€ 443,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,88*
€ 416,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L008-04
ab € 72,83*
Zubehör
Plustek
L009-04
ab € 127,11*
Zubehör
Plustek
22-EE201002RE10
ab € 23,12*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0203A110
ab € 23,04*
Zubehör
Plustek
E-MK-SO9
ab € 40,69*
Zubehör
Plustek
Z-27-65F-0201A120
ab € 16,76*
Zubehör
Plustek
Z-27-K76-0225A150
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.