Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek SecureScan X Series X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8547218
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0265
EAN/GTIN:
     4042485667077
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
Das MRTD (maschinenlesbare Dokumente) Lesegerät in kompaktem und modernem Design ermöglicht das Scannen und Lesen von TD1, TD2, TD3 und TDV Reisedokumentenformaten in Sekundenschnelle.
Plustek SecureScan X Series X100 - Dokumentenscanner - CMOS - 125 x 88 mm bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
125 x 88 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
125 mm x 88 mm
Unterstützter Dokumenttyp
Reisepass, ID-Karte
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
ICAO Doc 9303
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Plustek MRTDs Reader, Plustek SecureScan Manager, Plustek SecureScan
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Ubuntu Linux 16.04 (32/64 bit), Ubuntu Linux 18.04 (64 bit), Ubuntu Linux 20.04 (64 bit)
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 2.4 GHz - RAM 1 GB - HD 1 GB
Scanner
Produktzertifizierungen
SANE
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
Weiße LED / Infrarot-LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - komplette Reisepass-Seite - Farbe - 125 x 88 mm
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Stromversorgung über USB-Anschluss, Auto Crop, unterstützt Machine Readable Travel Documents (MRTD), zwei automatische Erkennungssensoren
Scansensor-Typ
CMOS
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
11.9 cm
Gewicht
1.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,40*
€ 317,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,55*
€ 311,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,65*
€ 310,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-10
ab € 108,41*
Zubehör
Plustek
L008-10
ab € 57,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.