Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT FRZ55E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8548770
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-FRZ55E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-FRZ55E - DLP-Projektor - Laserdiode - 5200 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
ISO/IEC 21118:2012
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software, Early Warning Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Videoeingang
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, DIGITAL LINK
Maße und Gewicht
Breite
49.8 cm
Tiefe
48.1 cm
Höhe
16.8 cm
Gewicht
16.6 kg
Objektiv
Typ
Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung
F/1.75
Vertikale Keystone-Korrektur
-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur
-20 / +20
Fokustyp
Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Typ Objektivverschiebung
Mit Stromversorgung
Richtung der Objektivverschiebung
Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung
4.4% / 4.4%
Horizontale Objektivverschiebung
2.1% / 2.1%
Projektor
Sichtbare Bildfläche
102 cm - 762 cm
Besonderheiten
Bild in Bild, Edge Blending, Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Detail Clarity Processor 3, Deep Color, PJlink, DICOM-Simulationsmodus, 360-Grad-Projektion, Crestron Connected, Digital Link, Art-Net-fähig, Einblendefunktion, Ausblendefunktion, Airtight Optical Block, Quartet Color Harmonizer, Rich Color Enhancer, Daylight View Basic Technology
Helligkeit
5200 lm
Kontrastverhältnis
20000:1
Anzeigeformat
2.304.000 Pixel (1.920 x 1.200)
Lampentyp
Laserdiode
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200)
Gleichmäßigkeit
90 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.8:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:10
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x DIGITAL LINK - RJ-45 ¦ 1 x RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Audio Line-In - RCA x 2 ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.965,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.135,10*
€ 6.110,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.109,89*
€ 6.080,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.009,47*
€ 5.961,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.971,67*
€ 5.916,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.965,79*
€ 5.909,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.